Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nord-Lock Sicherungsscheibe Standard, NL3, ST, Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Nord-Lock Sicherungsscheibe Standard, NL3, ST, Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ
Nord-Lock Sicherungsscheibe Standard, NL3, ST, Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ
Nord-Lock Sicherungsscheibe Standard, NL3, ST, Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ
Artikel-Nr.:
     369-3001033
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     1206
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Nach DIN 25201.Hinweise: Nach DIN 25201 Konstruktionsrichtlinie für Schienenfahrzeuge zugelassenEigenschaften: Die Keilsicherungsscheiben haben auf der Innenseite Keilflächen und auf der Außenseite Radialrippen. Die Form der Keilflächen ist so gewählt, dass der Winkel der Keilflächen “α“ stets größer ist als die Gewindesteigung “β”. Die paarweise verklebten Scheiben werden so eingesetzt, dass die innenliegenden Keilflächen aufeinanderliegen.Vorteile: Keilsicherungsscheiben sichern Schraubenverbindungen, die starken Vibrationen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.Erzielt eine genaue Vorspannung mit definierter und gleichmäßiger Reibung.Wiederverwendbar.Lasermarkiert, um eine lückenlose Rückverfolgbarkeit für jedes Keilsicherungsscheibenpaar zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Präfix Nordlock Typenbezeichnung:
NL
Normnummer:
NL
Norm:
Werksnorm NL
Material:
Stahl
Beschichtung:
Delta-Protekt KL100 + VH 302 GZ
Güte:
ST
Innendurchmesser:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1872*
  
Preis gilt ab 600.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1872* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,2472*
€ 0,29417
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2272*
€ 0,27037
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,2172*
€ 0,25847
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,1872*
€ 0,22277
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.