Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nord-Lock Sicherungsscheibe Standard, NL4, ST, Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nord-Lock Sicherungsscheibe Standard, NL4, ST, Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ
Nord-Lock Sicherungsscheibe Standard, NL4, ST, Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ
Nord-Lock Sicherungsscheibe Standard, NL4, ST, Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ
Artikel-Nr.:
     369-3001034
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     1209
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Nach DIN 25201.Hinweise: Nach DIN 25201 Konstruktionsrichtlinie für Schienenfahrzeuge zugelassenEigenschaften: Die Keilsicherungsscheiben haben auf der Innenseite Keilflächen und auf der Außenseite Radialrippen. Die Form der Keilflächen ist so gewählt, dass der Winkel der Keilflächen “α“ stets größer ist als die Gewindesteigung “β”. Die paarweise verklebten Scheiben werden so eingesetzt, dass die innenliegenden Keilflächen aufeinanderliegen.Vorteile: Keilsicherungsscheiben sichern Schraubenverbindungen, die starken Vibrationen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.Erzielt eine genaue Vorspannung mit definierter und gleichmäßiger Reibung.Wiederverwendbar.Lasermarkiert, um eine lückenlose Rückverfolgbarkeit für jedes Keilsicherungsscheibenpaar zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Präfix Nordlock Typenbezeichnung:
NL
Normnummer:
NL
Norm:
Werksnorm NL
Material:
Stahl
Beschichtung:
Delta-Protekt KL100 + VH 302 GZ
Güte:
ST
Innendurchmesser:
4 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1739*
€ 0,2339*
3 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,2076*
€ 0,2776*
2 Tage
2240
200
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,2177*
€ 0,2877*
2 Tage
50
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,2118*
€ 0,2918*
7 Tage
3200
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2139*
€ 0,3002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2339*
€ 0,27834
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2239*
€ 0,26644
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2139*
€ 0,25454
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2039*
€ 0,24264
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1739*
€ 0,20694
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 46,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nord-Lock
ab € 2,3378*
Ähnlich
HEICO
880320300040000
ab € 0,27*
Ähnlich
Nord-Lock
1515
ab € 5,92*
Ähnlich
Nord-Lock
881320340040000
ab € 0,1952*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.