Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FPF II SPS 5,0x110 SK blau-vz TG PZ2, VPE 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FPF II SPS 5,0x110 SK blau-vz TG PZ2, VPE 100 Stück
fischer FPF II SPS 5,0x110 SK blau-vz TG PZ2, VPE 100 Stück
fischer FPF II SPS 5,0x110 SK blau-vz TG PZ2, VPE 100 Stück
Artikel-Nr.:
     369-3010015110
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670410
EAN/GTIN:
     4048962372687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die fischer PowerFast II FPF II SK PZ TG blvz ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen.Anwendung:
  • Für die Verwendung in tragenden Holzkonstruktionen
  • zur Verbindung von Teilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Holzwerkstoffplatten, etc.
  • Für Verbindungen von Metallteilen auf Holz, wie z. B. Metallbeschlägen, Winkeln, Balkenschuhen und sonstigen Metall- und Holzverbindungen
  • Für Anwendungen mit geprüften Lasten im fischer Dübel (z. B. DuoPower und UX).
BaustoffeGeeignet für: Vollholz (Nadel- und Laubholz); Brettschichtholz; Brettsperrholz; Furnierschichtholz; ähnlich verleimte Holzbauteile und Holzwerkstoffplatten.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-19/0175Eigenschaften: Hochleistungs-Gleitbeschichtung, Schrauben ab 50 mm Länge mit Fräsrippen am Schaft.Senkkopf, Kreuzschlitz, Teilgewinde.Vorteile: Die Schraubengeometrie der PowerFast II sorgt für eine schnelle, komfortable und flexible Montage; Die Spanplattenschraube hat ein deutlich reduzierteres Spaltverhalten im Vergleich zu handelsüblichen Schrauben; Die PowerFast II mit Hochleistungswachsbeschichtung vermindert das Einschraubdrehmoment und erlaubt problemlos ein randnahes Verschrauben; Die galvanische Verzinkung, blau passiviert, enthält keine Chrom VI Anteile und ist damit sehr umweltverträglich.
Weitere Informationen:
Typ:
FPF II CZP BC
Länge:
110 mm
Material:
Stahl blau verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz blau
Durchmesser:
5,0 mm
Gewindeart:
Teilgewinde
Kraftangriff:
PZ 2
Kopfform:
Senkkopf
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,92*
€ 17,33*
1 Tag
3000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 12,69*
€ 17,48*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,09*
€ 18,03*
Lager 369
pro Packung
€ 5,00*
ab € 13,55*
€ 18,52*
14 Tage
8
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,28*
€ 20,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,52*
€ 22,0388
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,09*
€ 21,5271
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,96*
€ 18,9924
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.