Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT SPS 4x30/18 SK gelb-vz TG TX15, Inhalt 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT SPS 4x30/18 SK gelb-vz TG TX15, Inhalt 1000 Stück
FAKKT SPS 4x30/18 SK gelb-vz TG TX15, Inhalt 1000 Stück
FAKKT SPS 4x30/18 SK gelb-vz TG TX15, Inhalt 1000 Stück
FAKKT SPS 4x30/18 SK gelb-vz TG TX15, Inhalt 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     369-302003430
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     302003430
EAN/GTIN:
     4039934668921
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 4 x 30 mm tx20
Anwendung: Standard Spanplattenschraube für die einfache Anwendung.Einsatz im Innen- und Außenbereich für Holzkonstruktionen, Möbelbau und Verbindung mit Dübeln.
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Material:
Stahl gelb verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz gelb
Durchmesser:
4 mm
Gewindeart:
Teilgewinde
Kraftangriff:
TX15
Kopfform:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, spanplattenschraube torx, Dielenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00718*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01019*
€ 0,01213
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01012*
€ 0,01204
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00968*
€ 0,01152
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00941*
€ 0,0112
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00903*
€ 0,01075
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00718*
€ 0,00854
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.