Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 8x60, FST, verzinkt, standard, 8 µm, Zn8/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 8x60, FST, verzinkt, standard, 8 µm, Zn8/An/T0
ISO 8752, Spannhülse, 8x60, FST, verzinkt, standard, 8 µm, Zn8/An/T0
ISO 8752, Spannhülse, 8x60, FST, verzinkt, standard, 8 µm, Zn8/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-40008752860
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     40008752860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com SARTVT: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
60 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
Zn8/An/T0
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1509*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1989*
€ 0,23669
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1899*
€ 0,22598
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1849*
€ 0,22003
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1819*
€ 0,21646
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1509*
€ 0,17957
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.