Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032, Sechskantmutter, M 10, 8, verzinkt, standard, 8 µm, Zn8/An/T0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4032, Sechskantmutter, M 10, 8, verzinkt, standard, 8 µm, Zn8/An/T0
ISO 4032, Sechskantmutter, M 10, 8, verzinkt, standard, 8 µm, Zn8/An/T0
ISO 4032, Sechskantmutter, M 10, 8, verzinkt, standard, 8 µm, Zn8/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-4004403210
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     4004403210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Weitere Informationen:
Normnummer:
4032
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4032
Größe Kraftangriff:
SW 16
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn8/An/T0
Güte:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,50*
€ 22,015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,36*
€ 21,8484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,74*
€ 21,1106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,27*
€ 19,3613
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,32*
€ 15,8508
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.