Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 8x12, 8.8, verzinkt, dickschic


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 8x12, 8.8, verzinkt, dickschic
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 8x12, 8.8, verzinkt, dickschic
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 8x12, 8.8, verzinkt, dickschic
Artikel-Nr.:
     369-401414579812
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     401414579812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Anwendung: Vielfältige Anwendungsberieche, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.Eigenschaften: Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
14579
Norm:
ISO 14579
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
12 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
Zn5/Cn/T0
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
TX 45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,93*
€ 23,7167
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,83*
€ 23,5977
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,79*
€ 22,3601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,16*
€ 21,6104
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,64*
€ 20,9916
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,56*
€ 17,3264
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.