Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Splinte
>
DIN 94
>
Artikel
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 6,3x40, ST, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-403000946340
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
403000946340
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Norm DIN 94 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1234Hinweise: Der Nenn-Ø des Splintes ist zugleich der Nenn-Ø des dazugehörigen Splintloches. Für dieses Splintloch wird bis Nenn-Ø 1,2 das Toleranzfeld H 13 und ab Nenn-Ø 1,6 das Toleranzfeld H 14 empfohlen.Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1234.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1234
Norm:
ISO 1234
Länge:
40 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6.3 mm
Beschichtung:
Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
ST
... >
Lager 369
>
Verbindungselemente
>
Splinte, Sicherungsvorstecker und Federn
Weitere Suchbegriffe:
Splint DIN 94
,
Splint DIN EN ISO 1234
,
Splint ISO 1234
,
din94 6,3x40
,
din 94
,
din 94 stahl
,
Splinte
,
ISO1234
,
DIN94
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,24*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,79*
€ 23,5501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,66*
€ 23,3954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,71*
€ 22,2649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,88*
€ 21,2772
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen