Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Schlitzschraube
>
DIN 963
>
Artikel
DIN 963, Senkschraube, M 4x12, 4.8, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-40320963412
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
40320963412
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2009. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
963
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 963
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
12 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
SZ 1
... >
Verbindungselemente
>
Schrauben
>
Senkschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Schlitzschraube DIN 963
,
Senkkopfschraube DIN 963
,
Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009
,
Senkkopfschraube ISO 2009
,
Senkschraube DIN 963
,
Senkschraube DIN EN ISO 2009
,
Senkschraube ISO 2009
,
iso 2009 4.8 m 4 x 12
,
din 963
,
din 963 4.8
,
Senkschrauben
,
Schlitzschrauben
,
Schlitzschraube
,
Senkkopf
,
Senkkopfschrauben
,
Senkkopfschraube
,
mit Schlitz
,
Schlitz
,
DIN963
,
ISO2009
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0432*
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen