Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Flachkopfschraube, M 4x8, 4.8, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 4x8, 4.8, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 4x8, 4.8, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 4x8, 4.8, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ
Artikel-Nr.:
     369-4032798548
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     4032798548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist eingeschränkt austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Unterschiedliche Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz zur ISO 7045 bei M2,5, M3, M3,5, M4 und M5
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7985
Norm:
DIN 7985
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
8 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
H 2
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, din 7985 m4x8, din 7985, din 7985 m4, Kreuzschlitzlinsenschrauben, Kreuzschlitzschrauben, DIN7985, ISO7045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0131*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.