Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Linsenkopfschraube
>
DIN 7985
>
Artikel
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x16, 4.8, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-40327985516
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
40327985516
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist eingeschränkt austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Unterschiedliche Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz zur ISO 7045 bei M2,5, M3, M3,5, M4 und M5
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7985
Norm:
DIN 7985
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
H 2
... >
Verbindungselemente
>
Schrauben
>
Flachkopfschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
,
Flachkopfschraube ISO 7045
,
ISO 7045
,
Kreuzschlitzschraube DIN 7985
,
Kreuzschlitzschraube ISO 7045
,
din 7985 stahl 4.8 verzinkt m5x16
,
din 7985
,
din 7985 m5
,
Kreuzschlitzlinsenschrauben
,
Kreuzschlitzschrauben
,
DIN7985
,
ISO7045
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2439*
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,2939*
€ 0,34974
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2839*
€ 0,33784
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2639*
€ 0,31404
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,2439*
€ 0,29024
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen