Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 18x1,5, ST, verzinkt, dicks


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 18x1,5, ST, verzinkt, dicks
DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 18x1,5, ST, verzinkt, dicks
DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 18x1,5, ST, verzinkt, dicks
Artikel-Nr.:
     369-403309081815
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     403309081815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
din 908 m
Mit metrischem Feingewinde, Bund und Innensechskant.
Weitere Informationen:
Normnummer:
908
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 908
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
18 mm
Beschichtung:
Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
ISK 8
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Verschlußschrauben, Verschlussschrauben, DIN908
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,19*
€ 24,0261
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,55*
€ 22,0745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,98*
€ 21,3962
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.