Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkschraube, M 5x14, 08.8, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkschraube, M 5x14, 08.8, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0
ISO 10642, Senkschraube, M 5x14, 08.8, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0
ISO 10642, Senkschraube, M 5x14, 08.8, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0
Artikel-Nr.:
     369-403410642514
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     403410642514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.Eigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 10642
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
14 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
08.8
Größe Kraftangriff:
ISK 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0371*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.