Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 12x50, 8.8, verzinkt, dickschi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 12x50, 8.8, verzinkt, dickschi
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 12x50, 8.8, verzinkt, dickschi
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 12x50, 8.8, verzinkt, dickschi
Artikel-Nr.:
     369-4034145791250
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     4034145791250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Anwendung: Vielfältige Anwendungsberieche, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.Eigenschaften: Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
14579
Norm:
ISO 14579
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
50 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
TX 55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3583*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4683*
€ 0,55728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4483*
€ 0,53348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4383*
€ 0,52158
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4283*
€ 0,50968
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3583*
€ 0,42638
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.