Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Zylinderschraube
>
Zylinderschraube ohne Norm
>
Artikel
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 3x35, 08.8, verzinkt, dickschi
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-403414580335
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
403414580335
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14580
ISO 14580
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 145...
Zylinderkopfschraube ISO 14580
Weitere Informationen:
Normnummer:
14580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14580
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
35 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
08.8
Größe Kraftangriff:
TX 10
... >
Verbindungselemente
>
Schrauben
>
Zylinderkopfschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Zylinderschraube DIN EN ISO 14580
,
Zylinderschraube ISO 14580
,
Zylinderschraube ohne Norm
,
iso 14580 stahl 8.8 verzinkt
,
zylinderschraube ohne norm
,
iso 14580 m3
,
5214580
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4199*
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,5099*
€ 0,60678
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4999*
€ 0,59488
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,4699*
€ 0,55918
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,4199*
€ 0,49968
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen