Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 4x12, 010.9, verzinkt, dickschicht,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 4x12, 010.9, verzinkt, dickschicht,
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 4x12, 010.9, verzinkt, dickschicht,
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 4x12, 010.9, verzinkt, dickschicht,
Artikel-Nr.:
     369-40357381412
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     40357381412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
157381
257381
527381
Linsenkopfschraube mit Flansch
DIN 7380-2 / Halbrundkopfschraube mit Bund / Linsenflanschkopfschraube Innensechskant, Innensechsrund oder Innensechskant mit Sicherheitspin / Material (z.B. verzinkt 08.8 oder Edelstahl A2) / Artikel-Datenblatt zum Download ist verfügbar ✓Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com SARTVT: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
2
Norm:
ISO 7380 2
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
12 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
ISK 2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,26*
€ 46,7194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,95*
€ 46,3505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,68*
€ 43,6492
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,45*
€ 42,1855
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,45*
€ 40,9955
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,04*
€ 34,5576
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.