Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 5x10, 45 H, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 5x10, 45 H, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5
ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 5x10, 45 H, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5
Artikel-Nr.:
     369-40370916510
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     40370916510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4029.Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
4029
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4029
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
10 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
45 H
Größe Kraftangriff:
ISK 2,5
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din916 m5x10, din 916 45h, din 916, 170916, 270916, 520916, 540916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0796*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.