Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 16x50, 8.8, verzinkt, dickschi


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 16x50, 8.8, verzinkt, dickschi
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 16x50, 8.8, verzinkt, dickschi
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 16x50, 8.8, verzinkt, dickschi
Artikel-Nr.:
     369-4044145791650
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     4044145791650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Anwendung: Vielfältige Anwendungsberieche, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.Eigenschaften: Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
14579
Norm:
ISO 14579
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
50 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
Zn8/Cn/T0
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
TX 70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,095*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1019* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,485*
€ 85,06715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,225*
€ 83,56775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,345*
€ 80,14055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,465*
€ 77,90335
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,095*
€ 65,56305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.