Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 8x80, 8.8, verzinkt, dickschic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 8x80, 8.8, verzinkt, dickschic
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 8x80, 8.8, verzinkt, dickschic
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 8x80, 8.8, verzinkt, dickschic
Artikel-Nr.:
     369-404414579880
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     404414579880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Anwendung: Vielfältige Anwendungsberieche, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.Eigenschaften: Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
14579
Norm:
ISO 14579
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
80 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
Zn8/Cn/T0
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
TX 45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8259*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0459*
€ 1,24462
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0259*
€ 1,22082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9959*
€ 1,18512
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9759*
€ 1,16132
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8259*
€ 0,98282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.