Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582, Ringmutter, M 10, C15E, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 -


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 582, Ringmutter, M 10, C15E, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 -
DIN 582, Ringmutter, M 10, C15E, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 -
DIN 582, Ringmutter, M 10, C15E, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 -
Artikel-Nr.:
     369-40600582710
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     40600582710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
582
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 582
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
C15E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,37*
€ 49,2303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,23*
€ 49,0637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,96*
€ 46,3624
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,91*
€ 45,1129
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,60*
€ 43,554
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,98*
€ 36,8662
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.