Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582, Ringmutter, M 16, C15E, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 -


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 582, Ringmutter, M 16, C15E, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 -
DIN 582, Ringmutter, M 16, C15E, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 -
DIN 582, Ringmutter, M 16, C15E, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 -
Artikel-Nr.:
     369-40600582716
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     40600582716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
582
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 582
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
C15E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,3584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,02*
€ 90,4638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,32*
€ 89,6308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,29*
€ 86,0251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,74*
€ 82,9906
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,96*
€ 70,1624
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.