Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582, Ringmutter, M 8, C15E, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582, Ringmutter, M 8, C15E, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0
DIN 582, Ringmutter, M 8, C15E, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0
DIN 582, Ringmutter, M 8, C15E, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0
Artikel-Nr.:
     369-4060058278
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     4060058278
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
582
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 582
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
C15E
Weitere Suchbegriffe: din 582 c15 m8, din 582, din 582 m8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5242*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7042*
€ 0,838
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6642*
€ 0,7904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6542*
€ 0,7785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6242*
€ 0,7428
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5242*
€ 0,6238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.