Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796, Spannscheiben, 8 mm, FST, Zn15M TYP 2-Cn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6796, Spannscheiben, 8 mm, FST, Zn15M TYP 2-Cn
DIN 6796, Spannscheiben, 8 mm, FST, Zn15M TYP 2-Cn
DIN 6796, Spannscheiben, 8 mm, FST, Zn15M TYP 2-Cn
DIN 6796, Spannscheiben, 8 mm, FST, Zn15M TYP 2-Cn
Artikel-Nr.:
     369-406067968
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     406067968
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
Spannscheiben für Schraubenverbindungen.Hinweise: Dieser Artikel unterliegt der Gefahr der Wasserstoffversprödung nach ISO 4042 und ist aufgrund des potentiellen Risikos für wasserstoffinduzierte Sprödbrüche für verschraubungsrelevante (Zug- oder Biegebelastung) und/oder sicherheitsrelevante Anwendungen nicht geeignet.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6796
Norm:
DIN 6796
Nenngröße:
8 mm
Material:
Federstahl
Beschichtung:
Zn15M TYP 2-Cn
Güte:
FST
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, din 6796 federstahl, spannscheibe, spannscheibe din 6796 d8, Spannscheiben, Scheiben, DIN6796
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,049*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.