Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207, Zylinderschraube mit Schlitz, M 4x14, 4.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207, Zylinderschraube mit Schlitz, M 4x14, 4.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm
ISO 1207, Zylinderschraube mit Schlitz, M 4x14, 4.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm
ISO 1207, Zylinderschraube mit Schlitz, M 4x14, 4.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm
Artikel-Nr.:
     369-40621207414
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     40621207414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Weitere Informationen:
Normnummer:
1207
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 1207
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
14 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
SZ 1,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1052*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1312*
€ 0,15613
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.