Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 12, 04, verzinkt, dickschic


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 12, 04, verzinkt, dickschic
DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 12, 04, verzinkt, dickschic
DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 12, 04, verzinkt, dickschic
Artikel-Nr.:
     369-4064043912
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     4064043912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Ausführung B, niedrige Form, mit metrischem Regelgewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 4035 / ISO 8675. Abweichende SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 werden nur in DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
439
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
B
Norm:
DIN 439 B
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
04
Größe Kraftangriff:
SW 19
Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 439-2, Flachmuttern, Halbmuttern, Sechskantmuttern, ISO4035, ISO8675, MU6kt, DIN439
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05004* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,71*
€ 40,1149
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,15*
€ 39,4485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,64*
€ 37,6516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,71*
€ 36,5449
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,72*
€ 35,3668
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,02*
€ 29,7738
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.