Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Flachrundschraube
>
DIN 603
>
Artikel
DIN 603, Flachrundschraube, M 12x80, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-406406031280
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
406406031280
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube mit VierkantansatzHinweise: Festigkeitsklasse je nach Hersteller.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 603
Geometrische Abweichung:
ohne Mutter
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Länge:
80 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
VK 12,7
... >
Verbindungselemente
>
Schrauben
>
Flachrundschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Flachrundschraube DIN 603
,
Schlossschraube
,
Schlossschraube DIN 603
,
Schraube DIN 603
,
din 603 12x80
,
din 603 8.8
,
din 603
,
Flachrundschrauben
,
Flachrundkopfschrauben
,
Schlossschrauben
,
Schloßschrauben
,
6knt
,
Schlüsselschrauben
,
DIN603
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4066*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5666*
€ 0,67425
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5566*
€ 0,66235
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5266*
€ 0,62665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5066*
€ 0,60285
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4966*
€ 0,59095
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4066*
€ 0,48385
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen