Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube, M 16x120, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603, Flachrundschraube, M 16x120, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T
DIN 603, Flachrundschraube, M 16x120, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T
DIN 603, Flachrundschraube, M 16x120, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T
Artikel-Nr.:
     369-4064060316120
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     4064060316120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube mit VierkantansatzHinweise: Gewindeende Kegelkuppe (CH) oder Linsenkuppe (RN) nach DIN EN ISO 4753 nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 603
Geometrische Abweichung:
ohne Mutter
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Länge:
120 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
VK 16,7
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 8.8 m16, din 603 8.8, din 603, Flachkopf, Vierkant, D603, DIN603, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 1106039, 140603, 240603, 520603, 540603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1605*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4905*
€ 1,7737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4805*
€ 1,7618
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4105*
€ 1,6785
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3705*
€ 1,6309
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,1605*
€ 1,381
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.