Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Innensechskantschraube
>
DIN 912
>
DIN 912 metrisch
>
Artikel
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 16x16, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-406409121616
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
406409121616
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Die DIN 912 wurde umgestellt auf die ISO 4762 für Regelgewinde und die ISO 12474 für Feingewinde. Die DIN 912 wurde zurückgezogen.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
ISK 14
... >
Verbindungselemente
>
Schrauben
>
Zylinderkopfschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Zylinderschraube DIN 912 metrisch
,
DIN 912 Regelgewinde
,
DIN EN ISO 4762
,
ISO 4762
,
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762
,
Zylinderkopfschraube ISO 4762
,
Zylinderschraube DIN EN ISO 4762
,
Zylinderschraube ISO 4762
,
iso4762 m16x16 8.8
,
din 912 metrisch
,
din 912 metrisch 8.8
,
DIN 912
,
ISO4762
,
DIN912
,
Zylinderschraube
,
Zylinderschraube mit Innensechskant
,
Innensechskantschraube
,
Zylinderschraube mit Regelgewinde
,
140912
,
240912
,
340912
,
150912
,
250912
,
290912
,
160912
,
520912
,
540912
,
548912
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7456*
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,3856*
€ 4,02886
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3656*
€ 4,00506
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,2856*
€ 3,90986
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,1656*
€ 3,76706
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,7456*
€ 3,26726
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen