Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 8x35, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 8x35, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm,
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 8x35, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm,
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 8x35, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm,
Artikel-Nr.:
     369-40640912835
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     40640912835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
35 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
ISK 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0555*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.