Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. EN 1665 Sechskantschraube mit Flansch und Sperrzahn, M 12x60, 8.8, verzink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ähnl. EN 1665 Sechskantschraube mit Flansch und Sperrzahn, M 12x60, 8.8, verzink
ähnl. EN 1665 Sechskantschraube mit Flansch und Sperrzahn, M 12x60, 8.8, verzink
ähnl. EN 1665 Sechskantschraube mit Flansch und Sperrzahn, M 12x60, 8.8, verzink
Artikel-Nr.:
     369-4064166571260
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     4064166571260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube din en 1665 8.8 m...
Hinweise: Regelausführung F o. Hohlkehle
Weitere Informationen:
Normnummer:
1665
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
F
Norm:
EN 1665 F
Geometrische Abweichung:
Sperrzahn / Unterkopfverzahnung
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
60 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 18
Weitere Suchbegriffe: din en 1665, din en 1665 m12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2363*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3163*
€ 0,3764
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2963*
€ 0,3526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2863*
€ 0,3407
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2363*
€ 0,2812
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.