Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6923, Sechskantmutter, M 16, 8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6923, Sechskantmutter, M 16, 8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12
DIN 6923, Sechskantmutter, M 16, 8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12
DIN 6923, Sechskantmutter, M 16, 8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12
Artikel-Nr.:
     369-4064692316
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     4064692316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 1661.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6923
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 6923
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
8
Größe Kraftangriff:
SW 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1445*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1995*
€ 0,23741
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1985*
€ 0,23622
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1925*
€ 0,22908
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1825*
€ 0,21718
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1775*
€ 0,21123
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.