Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Innensechskantschraube
>
DIN 7984
>
Artikel
DIN 7984, Zylinderschraube, M 4x45, 08.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-40647984445
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
40647984445
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Hinweise: Belastbarkeit 80%.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7984
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 7984
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
45 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
08.8
Größe Kraftangriff:
ISK 2,5
... >
Verbindungselemente
>
Schrauben
>
Zylinderkopfschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Zylinderschraube DIN 7984
,
m4x45 din7984
,
din 7984
,
din 7984 m4
,
Zylinderschrauben
,
Innensechskantschrauben
,
Sechskantschrauben
,
DIN7984
,
Zylinderkopfschraube
,
Zylinderkopfschrauben
,
147984
,
247984
,
527984
,
547984
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1186*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1586*
€ 0,18873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1526*
€ 0,18159
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1476*
€ 0,17564
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen