Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 / DIN 914, Gewindestift mit Innensechskant und Spitze, M 8x10, 45 H, ve


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4027 / DIN 914, Gewindestift mit Innensechskant und Spitze, M 8x10, 45 H, ve
ISO 4027 / DIN 914, Gewindestift mit Innensechskant und Spitze, M 8x10, 45 H, ve
Artikel-Nr.:
     369-40670914810
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     40670914810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4027.Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
4027
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4027
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
10 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
45 H
Größe Kraftangriff:
ISK 4
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, m8x10 din914 45h, din 914 45h, din 914, DIN914, ISO4027, 170914, 270914, 520914, 540914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,33*
€ 31,3327
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,93*
€ 30,8567
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,82*
€ 29,5358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,77*
€ 28,2863
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,21*
€ 27,6199
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,18*
€ 22,8242
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.