Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 5x16, 010.9, Zink-Nickel, schwarz, 5 µm,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 5x16, 010.9, Zink-Nickel, schwarz, 5 µm,
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 5x16, 010.9, Zink-Nickel, schwarz, 5 µm,
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 5x16, 010.9, Zink-Nickel, schwarz, 5 µm,
Artikel-Nr.:
     369-42257380516
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     42257380516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.Hinweise: Belastbarkeit 80%. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
1
Norm:
ISO 7380 1
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
ZnNi5/Fn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
ISK 3
Weitere Suchbegriffe: iso 7380 10.9 m5x16, din en iso 7380, din en iso 7380 m5, 157380, 257380, 527380, 547380, 2573801, 5273802, 5273803
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,15324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,55*
€ 116,0845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,27*
€ 115,7513
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,20*
€ 110,908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,25*
€ 108,5875
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,62*
€ 91,1778
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.