Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 6x12, 8.8, Zink-Nickel, schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 6x12, 8.8, Zink-Nickel, schwar
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 6x12, 8.8, Zink-Nickel, schwar
Artikel-Nr.:
     369-424414579612
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     424414579612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Anwendung: Vielfältige Anwendungsberieche, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.Eigenschaften: Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
14579
Norm:
ISO 14579
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
12 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
ZnNi8/Fn/T2 µ0,09 - 0,14
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
TX 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0269*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.