Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Linsenkopfschraube
>
DIN 7985
>
Artikel
ISO 7045 / DIN 7985, Flachkopfschraube, M 6x16, 4.8, Zink-Nickel, schwarz, 8 µm,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-42527985616
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
42527985616
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7045. Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO geändert. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7045
Norm:
ISO 7045
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
ZnNi8/Fn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
H 3
... >
Verbindungselemente
>
Schrauben
>
Flachkopfschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
,
Flachkopfschraube ISO 7045
,
ISO 7045
,
Kreuzschlitzschraube DIN 7985
,
Kreuzschlitzschraube ISO 7045
,
Linsenkopfschraube
,
Linsenschraube
,
din 7985 stahl 4.8 verzinkt m6x16
,
din 7985
,
din 7985 m6x16
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4156*
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,5056*
€ 0,60166
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4856*
€ 0,57786
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,4556*
€ 0,54216
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,4156*
€ 0,49456
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen