Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 / DIN 7985, Flachkopfschraube, M 6x35, 4.8, Zink-Nickel, schwarz, 8 µm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7045 / DIN 7985, Flachkopfschraube, M 6x35, 4.8, Zink-Nickel, schwarz, 8 µm,
ISO 7045 / DIN 7985, Flachkopfschraube, M 6x35, 4.8, Zink-Nickel, schwarz, 8 µm,
Artikel-Nr.:
     369-42527985635
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     42527985635
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7045. Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO geändert. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7045
Norm:
ISO 7045
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
35 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
ZnNi8/Fn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
H 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0416*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.