Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 5x70, FST, Zinklamelle, 720h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 5x70, FST, Zinklamelle, 720h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
ISO 8752, Spannhülse, 5x70, FST, Zinklamelle, 720h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
ISO 8752, Spannhülse, 5x70, FST, Zinklamelle, 720h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
Artikel-Nr.:
     369-44108752570
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     44108752570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
70 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
flZn/nc/TL/720h µ0,09 - 0,14
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,07*
€ 14,3633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,60*
€ 12,614
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.