Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x12, 010.9, Zinklamelle, schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x12, 010.9, Zinklamelle, schwarz,
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x12, 010.9, Zinklamelle, schwarz,
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x12, 010.9, Zinklamelle, schwarz,
Artikel-Nr.:
     369-44357381812
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     44357381812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
157381
257381
527381
Linsenkopfschraube mit Flansch
DIN 7380-2 / Halbrundkopfschraube mit Bund / Linsenflanschkopfschraube Innensechskant, Innensechsrund oder Innensechskant mit Sicherheitspin / Material (z.B. verzinkt 08.8 oder Edelstahl A2) / Artikel-Datenblatt zum Download ist verfügbar ✓
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
2
Norm:
ISO 7380 2
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
12 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14 / schwarz
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0849*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.