Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 2x12, CU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 2x12, CU
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 2x12, CU
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 2x12, CU
Artikel-Nr.:
     369-510660212
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     510660212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1051 B.Hinweise: Norm DIN 660 ist austauschbar mit ISO 1051 B.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1051
Form:
B
Norm:
ISO 1051 B
Länge:
12 mm
Material:
Kupfer
Durchmesser:
2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
CU
Weitere Suchbegriffe: Halbrundniet DIN 660, Halbrundniete, Halbrundniete DIN 660, Halbrundnieten, din 660, DIN660, ISO 1051 B, ISO1051B, ISO 1051, 100660, 510660, 560660, 520660, 540660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04517* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,14*
€ 70,3766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,66*
€ 69,8054
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,99*
€ 66,6281
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,48*
€ 64,8312
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,61*
€ 63,7959
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,17*
€ 53,7523
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.