Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 2x6, CU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 2x6, CU
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 2x6, CU
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 2x6, CU
Artikel-Nr.:
     369-51066026
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     51066026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1051 B.Hinweise: Norm DIN 660 ist austauschbar mit ISO 1051 B.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1051
Form:
B
Norm:
ISO 1051 B
Länge:
6 mm
Material:
Kupfer
Durchmesser:
2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
CU
Weitere Suchbegriffe: Halbrundniet DIN 660, Halbrundniete, Halbrundniete DIN 660, Halbrundnieten, din 660, Vollnieten, Vollnieten Halbrundkopf, Halbrundkopf, Nieten, DIN660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01431* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,70*
€ 23,443
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,52*
€ 22,0388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,83*
€ 21,2177
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,31*
€ 17,0289
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.