Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 5x25, CU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 5x25, CU
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 5x25, CU
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 5x25, CU
Artikel-Nr.:
     369-510660525
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     510660525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1051 B.Hinweise: Norm DIN 660 ist austauschbar mit ISO 1051 B.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1051
Form:
B
Norm:
ISO 1051 B
Länge:
25 mm
Material:
Kupfer
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
CU
Weitere Suchbegriffe: Halbrundniet DIN 660, Halbrundniete, Halbrundniete DIN 660, Halbrundnieten, din 660, Vollnieten, Vollnieten Halbrundkopf, Halbrundkopf, Nieten, DIN660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,27822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,83*
€ 205,6677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,99*
€ 203,4781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,70*
€ 197,183
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 160,80*
€ 191,352
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,11*
€ 165,5409
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.