Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 6x25, CU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 6x25, CU
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 6x25, CU
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 6x25, CU
Artikel-Nr.:
     369-510660625
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     510660625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1051 B.Hinweise: Norm DIN 660 ist austauschbar mit ISO 1051 B.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1051
Form:
B
Norm:
ISO 1051 B
Länge:
25 mm
Material:
Kupfer
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
CU
Weitere Suchbegriffe: Halbrundniet DIN 660, Halbrundniete, Halbrundniete DIN 660, Halbrundnieten, din 660, Vollnieten, Vollnieten Halbrundkopf, Halbrundkopf, Nieten, DIN660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,18168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,83*
€ 71,1977
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,96*
€ 70,1624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,41*
€ 67,1279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,63*
€ 65,0097
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,98*
€ 64,2362
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,42*
€ 54,0498
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.