Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1051 C / DIN 661, Senkniete, 4x20, CU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 1051 C / DIN 661, Senkniete, 4x20, CU
ISO 1051 C / DIN 661, Senkniete, 4x20, CU
ISO 1051 C / DIN 661, Senkniete, 4x20, CU
Artikel-Nr.:
     369-510661420
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     510661420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1051 C.Hinweise: Norm DIN 661 ist austauschbar mit ISO 1051 C.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1051
Form:
C
Norm:
ISO 1051 C
Länge:
20 mm
Material:
Kupfer
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
CU
Weitere Suchbegriffe: DIN 661 Vollniete, Senkniet DIN 661, Senkniete DIN 661, Vollniet DIN 661, Vollniete DIN 661, din 661, Senknieten, Vollnieten, Senkkopfnieten, Senkkopf, DIN661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06889* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,89*
€ 104,5891
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,75*
€ 103,2325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,47*
€ 99,3293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,51*
€ 96,9969
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,89*
€ 81,9791
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.