Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7, Zylinderstift, 2x6, A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7, Zylinderstift, 2x6, A1
DIN 7, Zylinderstift, 2x6, A1
Artikel-Nr.:
     369-52000726
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52000726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Toleranzfeld m6, mit Linsenkuppe gedreht.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2338. Nennlängen geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7
Norm:
DIN 7
Länge:
6 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0143*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.