Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7, Zylinderstift, 5x30, A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7, Zylinderstift, 5x30, A1
DIN 7, Zylinderstift, 5x30, A1
Artikel-Nr.:
     369-520007530
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520007530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Toleranzfeld m6, mit Linsenkuppe gedreht.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2338. Nennlängen geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7
Norm:
DIN 7
Länge:
30 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0453*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.