Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7, Zylinderstift, 5x45, A1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7, Zylinderstift, 5x45, A1
DIN 7, Zylinderstift, 5x45, A1
Artikel-Nr.:
     369-520007545
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520007545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Toleranzfeld m6, mit Linsenkuppe gedreht.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2338. Nennlängen geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7
Norm:
DIN 7
Länge:
45 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1203* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,97*
€ 20,1943
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,61*
€ 19,7659
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,39*
€ 18,3141
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,03*
€ 14,3157
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.