Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7, Zylinderstift, 8x12, A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7, Zylinderstift, 8x12, A1
DIN 7, Zylinderstift, 8x12, A1
Artikel-Nr.:
     369-520007812
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520007812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Toleranzfeld m6, mit Linsenkuppe gedreht.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2338. Nennlängen geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7
Norm:
DIN 7
Länge:
12 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1002*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1422*
€ 0,16922
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1401*
€ 0,16672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1339*
€ 0,15934
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.