Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 2,5x12, A2-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 2,5x12, A2-70
DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 2,5x12, A2-70
DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 2,5x12, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-5200842512
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5200842512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Gewinde annähernd bis Kopf.Form A, Gewinde annähernd bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1207. Schlitzmaße bei ISO geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
84
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 84
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
12 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
2.5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Größe Kraftangriff:
SZ 0,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00687*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00975*
€ 0,0116
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00968*
€ 0,01152
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00927*
€ 0,01103
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00903*
€ 0,01075
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00863*
€ 0,01027
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00687*
€ 0,00818
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.