Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85, Flachkopfschraube, M 3x5, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85, Flachkopfschraube, M 3x5, A2
DIN 85, Flachkopfschraube, M 3x5, A2
DIN 85, Flachkopfschraube, M 3x5, A2
Artikel-Nr.:
     369-52008535
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52008535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Gewinde annähernd bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1580. Schlitzmaße bei ISO geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
85
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 85
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
5 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SZ 0,8
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, flachkopfschraube din 85 a2 m3x5, edelstahlschraube din 85, din 85 m3, Schlitzschraube, Schlitzschrauben, Flachkopfschraube, Flachkopfschrauben, mit Schlitz, Flachkopfschraube mit Schlitz, Zylinderkopfschraube, Zylinderkopfschrauben, DIN85, ISO1580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00644*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00953*
€ 0,01134
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00907*
€ 0,01079
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00882*
€ 0,0105
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00857*
€ 0,0102
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00801*
€ 0,00953
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00644*
€ 0,00766
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.